Grove-Knutsen & CO - HJULSETT CLIP-ON FAST - 40741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hjulmodell - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866407415
Elnummer
8800996
Leverandørens varenummer
40741
Typebeskrivelse
8800996
Hjulmodell:
Andre
Clip-On hjulsett til Zarges-kasser gjør arbeidsdagen enklere og mer praktisk. Med denne unike hjulløsningen kan du trille aluminiumskassene fremfor å bære dem. Clip-On hjulene monteres raskt og enkelt uten bruk av verktøy. Hjulsettet selges i sett av 2 stk., og du kan enkelt feste dem ved å dra over et låsehåndtak. Clip-On hjulsettet passer til alle standard Zarges aluminiumskasser i seriene K-470 og Eurobox (unntatt varenr. 370026). Settet består av gummihjul med Ø- 100 mm, maks. belastning 90 kg.