Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Grove-Knutsen & CO - HODELYKT ATEX AH3 SUPRABEAM - 900514

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - HODELYKT ATEX AH3 SUPRABEAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049905597

Elnummer

8800161

Leverandørens varenummer

900514

Typebeskrivelse

8800161

Modell / utførelse:

Hodelykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Gul

Beskyttelsesklasse IP:

IPX7

Antall batterier:

3

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Plast

Lengde:

80 mm

Suprabeam AH3 er en solid ATEX sone 0 godkjent hodelykt på 170 lumen. Vanntett (IP67) og bruker 3xAAA batterier (medfølger ikke). Vekt inkludert batterier 130 gr. Lystid 12 timer. Godkjenninger: Gas: ll1G Ex ia llC T4 Ga. Mine: l M1 Ex ia I Ma