Grove-Knutsen & CO - HODELYKT V3 AIR SUPRABEAM 340 LUMEN - 900430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hodelykt
Batteritype - Andre
ANSI - Andre
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5704049908369
Elnummer
8806738
Leverandørens varenummer
900430
Typebeskrivelse
8806738
Modell / utførelse:
Hodelykt
Batteritype:
Andre
ANSI:
Andre
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Aluminium
Totalvekt:
140 g
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Antall batterier:
1
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Leveres med miljøvennlig emballasje uten plast!


