Grove-Knutsen & CO - KASSE ALU EURO 90X50X38CM - 40716

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - KASSE ALU EURO 90X50X38CM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Totalt antall rom - 1

  • Høyde - 380 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070458140019

Elnummer

8800995

Leverandørens varenummer

40716

Typebeskrivelse

8800995

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Aluminium

Totalt antall rom:

1

Høyde:

380 mm

Materialkvalitet:

Andre

Rullbar:

nei

Med skulderreim:

nei

Med teleskophåndtak:

nei

Med lås:

nei

Med skum:

nei

Med romdelere:

nei

Farge:

Sølv

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

Ja

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

500 mm

Dybde:

900 mm

Zarges Eurobox er den ultimate transportkassen. Den er lett og solid, og er produsert i aluminium. En favoritt til sikker og trygg transport og oppbevaring av ulikt utstyr for profesjonelle brukere, håndverkere og entusiaster. Grunnet dens allsidige bruk, lette vekt og solide konstruksjon er den hyppig brukt innen mange forskjellige bransjer. Deriblant militære, offentlig etater og institusjoner, ekspedisjon og reiseliv, industri, offshore, brann og redning og bygg og anlegg.

Kassene er utstyrt med pakning i lokket, som gjør at de holder vær og skitt ute. De er konstruert med forsterknings-profiler i alle hjørner, rustfrie hengsler, solide stablehjørner, nylonstropp festet i lokket, fjærbelastede bærehåndtak og solide haspelåser som kan låses med hengelås. De fås i mange ulike størrelser.