Utgått

Grove-Knutsen & CO - KASSE ALU HERD 95L M PLASTHJ - 535269

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - KASSE ALU HERD 95L M PLASTHJ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Verktøykasse

  • Materiale - Aluminium

  • Totalt antall rom - 1

  • Høyde - 340 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070458007886

Elnummer

8802970

Leverandørens varenummer

535269

Typebeskrivelse

8802970

Modell / utførelse:

Verktøykasse

Materiale:

Aluminium

Totalt antall rom:

1

Høyde:

340 mm

Materialkvalitet:

Andre

Rullbar:

nei

Med skulderreim:

nei

Med teleskophåndtak:

nei

Med lås:

Ja

Med skum:

nei

Med romdelere:

nei

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

430 mm

Dybde:

770 mm

Herd aluminiumskasse er en serie enkle og lette transportkasser. Kassene er utstyrt med fjærbelastede bærehåndtak på sidene, dem er værtette og har 2 stk låsehasper. Kassene kan stables og er perfekt for oppbevaring og transport. Kassene kan leveres med og uten stablehjørner og i ulike størrelser. 95 liters kassen har følgende mål i cm (LxBxH): 77x43x33,3 og veier 5,8 kg