Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Grove-Knutsen & CO - LAMPE D4R OPPLADBAR 1400 LUMEN - 900301

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - LAMPE D4R OPPLADBAR 1400 LUMEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Merkespenning - 3...7 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Med lyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049908055

Elnummer

8805981

Leverandørens varenummer

900301

Typebeskrivelse

8805981

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Merkespenning:

3...7 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Kapslingsmateriale:

Plast

Med hjul:

nei

Med stativholder:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Materiale beskyttelsesdeksel:

Aluminium

Med stikkontakt:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Slagfasthet:

IK07

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1400...1400 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

D2r og D4r er kompakte, kraftige og svært fleksible oppladbare arbeidslamper som lyser opp enhver jobb med 700 / 1400 lumen lysstyrke. Utstyrt med en smart 180 ° justerbare fot som gjør at lyset kan justeres i alle retninger. Arbeidslampene tåler mye og er vann- og støv IP65 klassifisert. De står stødig alene på foten, men har også innebygget magnet i foten for ekstra godt feste. Kan velge mellom flomlys med tre lysnivåer og et kraftig spotlys for inspeksjonsjobber. Lyset har en CRI-verdi på +80 og avslører farger veldig nøyaktig, noe som gjør mange jobber mye lettere. Utstyrt med batteriindikator baksiden, og batteriet lades med en USB C-kabel. Den kan også brukes sammenhengende med USB-kabelen koblet i strømuttaket.