Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Grove-Knutsen & CO - LAMPE W2R OPPLADBAR 2200 LUMEN - 900302

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - LAMPE W2R OPPLADBAR 2200 LUMEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Merkespenning - 1...11 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Med lyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049908062

Elnummer

8805982

Leverandørens varenummer

900302

Typebeskrivelse

8805982

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Merkespenning:

1...11 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Kapslingsmateriale:

Metall/Kunststoff

Med hjul:

nei

Med stativholder:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Materiale beskyttelsesdeksel:

Aluminium

Med stikkontakt:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Slagfasthet:

IK07

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2200...2200 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

W2r og W4r er profesjonelle oppladbare arbeidslamper på 2200 lumen som tåler mye og som gir mer enn nok lys til arbeidsområdet ditt. Disse lampene er bygget for et liv på byggeplassen, er IP65 klassifisert og har et chassis i solid aluminium og kraftige gummikanter rundt for maksimal beskyttelse av lampen. W2r har et fleksibelt design og fleksibel justering som gjør at lampen kan posisjoneres 180° og lyse i alle retninger. Også mulig å montere en magnet eller sette den på en tripod (tilbehør). Lyset har en CRI-verdi på +80 og avslører farger veldig nøyaktig, noe som gjør mange jobber mye lettere. Utstyrt med batteriindikator baksiden, og batteriet lades med 15V 1,5A. Den kan også brukes sammenhengende med strømledningen koblet i strømuttaket. W4r har også en powerbankfunksjon med USB uttak