Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Grove-Knutsen & CO - LAMPE W6R OPPLADBAR 4600 LUMEN - 900306

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - LAMPE W6R OPPLADBAR 4600 LUMEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Merkespenning - 8...14 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Med lyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049908086

Elnummer

8805986

Leverandørens varenummer

900306

Typebeskrivelse

8805986

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Merkespenning:

8...14 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Kapslingsmateriale:

Plast

Med hjul:

nei

Med stativholder:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Materiale beskyttelsesdeksel:

Aluminium

Med stikkontakt:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

3

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Slagfasthet:

IK07

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4600...4600 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

Med 4600 lumen gjør W6r natt til dag og gjør det mulig å få utført arbeid på de mørkeste stedene når som helst på døgnet. Denne arbeidslampen har en enestående allsidighet med sine 180° roterbare lyspaneler og kan posisjoneres 90°. W6r kan til og med lyse i to retninger samtidig, noe som gjør det mulig å lyse selv store rom med dette arbeidslyset alene. Med sitt massive Li-ion-batteri kan W6r levere kraftig belysning i timevis. Ekstra batteri for kontinuerlig belysning som tilbehør. Li-ion-batteriet har også en powerbank-funksjon, med et innebygd USB-uttak. W6r er konstruert med materialer som tåler mye, noe som gjør dette arbeidslyset perfekt for byggeplassen. W6r en IP54-klassifisering som gjør den støvtett og vanntett og lyset har en CRI-verdi på +80.