Grove-Knutsen & CO - PLATEHEIS JONEX LIFTER PRO - 535976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Arbeidshøyde - 1850...3100 mm
Nyttelastkapasitet - 70 kg
Vekt - 26 kg
Forskyvbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458535976
Elnummer
8801089
Leverandørens varenummer
535976
Typebeskrivelse
8801089
Arbeidshøyde:
1850...3100 mm
Nyttelastkapasitet:
70 kg
Vekt:
26 kg
Forskyvbar:
Ja
Solid og driftsikker plateheis med tiltfunksjon for enklere montering av plater på skråstilte tak. Beregnet for forflytning, montering og demontering av gips- og bygningsplater inntil 270x120 cm. Plateheisen er ekstra kraftig og tåler opptil 70 kg belastning. Plateheisen er utstyrt med fem hjul, hvorav ett er med brems, samt justeringsratt med solid mekanisk verk. Justerbar løftehøyde: 185 - 310 cm.


