Grove-Knutsen & CO - PLATTFORM 60X63 12 TRINN F201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plattform stige
Materiale - Aluminium
Antall trinn - 12
Antall elementer - 1
Nyttelastkapasitet - 150 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866412099
Elnummer
8801004
Leverandørens varenummer
41209
Typebeskrivelse
8801004
Modell / utførelse
Plattform stige
Materiale
Aluminium
Antall trinn
12
Antall elementer
1
Nyttelastkapasitet
150 kg
Med plattform
Ja
Platformhøyde
3100 mm
Med hjul
Ja
Zarges Arbeidsplattform F 201 er en sammenleggbar plattform som gir bevegelsesfrihet ved langvarig eller tyngre arbeid i høyden. Arbeidsplattformen byr på en stor plattform og et stort verktøybrett. Dette er en meget fleksibel plattform, perfekt til tungt og langvarig arbeid i høyden. Den har fleksibel og stor plattform på 60x63 cm, stort verktøybrett, gelender på begge sider av stigen og 160 mm låsbare hjul