Grove-Knutsen & CO - PLATTFORMSTIGE 3 TRINN S970 - 41971

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - PLATTFORMSTIGE 3 TRINN S970

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Antall trinn - 3

  • Med plattform - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866419715

Elnummer

8801010

Leverandørens varenummer

41971

Typebeskrivelse

8801010

Materiale:

Aluminium

Antall trinn:

3

Med plattform:

Ja

Stødig arbeidsplattform med 60x80 cm stor plattform og 1 meter høyt rekkverk for sikkert arbeid i høyden. Utstyrt med 20 cm dype, sklisikre trinn og fjærbelastede hjul som gjør den lett å flytte på. Kan også leveres med galvaniserte gittertrinn for utebruk.