Grove-Knutsen & CO - PLATTFORMSTIGE 6 TRINN S970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plattform stige
Materiale - Aluminium
Antall trinn - 6
Antall elementer - 1
Nyttelastkapasitet - 150 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866419746
Elnummer
8801012
Leverandørens varenummer
41974
Typebeskrivelse
8801012
Modell / utførelse
Plattform stige
Materiale
Aluminium
Antall trinn
6
Antall elementer
1
Nyttelastkapasitet
150 kg
Med plattform
Ja
Platformhøyde
1440 mm
Med hjul
Ja
Solid arbeidsplattform med fjærbelastede hjul og rekkverk. Med Zarges Arbeidsplattform S 970 kan man utføre ulike former for vedlikehold og montasje på en sikker og hensiktsmessig måte. Den er trygg å gå opp på og jobbe fra, har god plass på plattformen og er lett å flytte på.