Grove-Knutsen & CO - PLATTFORMSTIGE JUSTERBAR 1,34M ZAP - 41325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Stående høyde - 1,55 m
Vekt - 28 kg
Med plattform - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866413256
Elnummer
8801005
Leverandørens varenummer
41325
Typebeskrivelse
8801005
Materiale:
Aluminium
Stående høyde:
1,55 m
Vekt:
28 kg
Med plattform:
Ja
Zarges Zap Telemaster S (tidligere Z600) er en meget sikker plattformstige med 1 m høyt rekkverk og sikkerhetsbøyle som gjør arbeidet ditt trygt i høyden. Justerbare stabilisatorer og stigefot på hver side gir ekstra sikkerhet mot velting. Uavhengig høydejustering på hver side gjør den ideell til bruk i trapper. Godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 4). Passer godt for Bygg, montasje og industri


