Grove-Knutsen & CO - SKYVESTIGE 3-DELT 5,3M Z100 - 44851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Aluminium
Antall trinn - 24
Antall elementer - 3
Transportlengde - 2,41 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866448517
Elnummer
8801133
Leverandørens varenummer
44851
Typebeskrivelse
8801133
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Aluminium
Antall trinn:
24
Antall elementer:
3
Transportlengde:
2,41 m
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Solid 3-delt skyvestige med stor bredde og dype trinn for god stabilitet. Stigen tar liten plass under transport og ved oppbevaring og har en bredde på 49 cm. Den har skråstilte D-trinn som gjør den god å gå og stå i. Tverrfot medfølger på stiger > 3 meter