Grove-Knutsen & CO - SKYVESTIGE 3-DELT 6,7M Z100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Antall trinn - 30
Antall elementer - 3
Transportlengde - 2,97 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866448524
Elnummer
8801134
Leverandørens varenummer
44852
Typebeskrivelse
8801134
Modell / utførelse
Uttrekkbar stige
Materiale
Glassfiber/aluminium
Antall trinn
30
Antall elementer
3
Transportlengde
2,97 m
Med plattform
Nei
Med hjul
Nei
Solid 3-delt skyvestige med stor bredde og dype trinn for god stabilitet. Stigen tar liten plass under transport og ved oppbevaring og har en bredde på 49 cm. Den har skråstilte D-trinn som gjør den god å gå og stå i. Tverrfot medfølger på stiger > 3 meter