Grove-Knutsen & CO - SKYVETRALLE 4HJULS A300 - 533743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tralle
Nyttelastkapasitet - 250 kg
Dekktype - Full
Farge - Blå
Med brems - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458533743
Elnummer
8801032
Leverandørens varenummer
533743
Typebeskrivelse
8801032
Modell / utførelse:
Tralle
Nyttelastkapasitet:
250 kg
Dekktype:
Full
Farge:
Blå
Med brems:
nei
Lengde:
900 mm
Bredde:
590 mm
Høyde:
900 mm
En praktisk og prisgunstig skyvetralle produsert i plast og stål. Nedfellbar skyvebøyle gjør den lett å frakte med seg. Integrert bærehåndtak på lasteplanet og myke hjørner som gjør den skånsom mot inventaret. Trallen har en kapasitet på 250 kg, størrelsen på lasteplan er 90x59 cm


