Grove-Knutsen & CO - STIGE MULTIKOMBI 4X3 TRINN - 44861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalstige
Materiale - Aluminium
Lengde - 0,92...3,38 m
Antall trinn - 12
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866448616
Elnummer
8806737
Leverandørens varenummer
44861
Typebeskrivelse
8806737
Modell / utførelse:
Universalstige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
0,92...3,38 m
Antall trinn:
12
Antall elementer:
1
Bredde:
0,77 mm
Transportlengde:
0,92 m
Med plattform:
Ja
Med hjul:
nei
Vekt:
13,8 kg


