Grove-Knutsen & CO - STIGE MULTIKOMBI PRO 4X3 - 42377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalstige
Materiale - Aluminium
Lengde - 1...3 m
Antall trinn - 12
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866423774
Elnummer
8805994
Leverandørens varenummer
42377
Typebeskrivelse
8805994
Modell / utførelse:
Universalstige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1...3 m
Antall trinn:
12
Antall elementer:
1
Bredde:
360 mm
Transportlengde:
1,03 m
Med plattform:
Ja
Med hjul:
nei
Vekt:
16,2 kg


