Grove-Knutsen & CO - STIGE TELESKOP PRIME 3,5M 80MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Aluminium
Lengde - 0...87 m
Antall trinn - 11
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394483001429
Elnummer
8805998
Leverandørens varenummer
91582
Typebeskrivelse
8805998
Modell / utførelse
Uttrekkbar stige
Materiale
Aluminium
Lengde
0...87 m
Antall trinn
11
Antall elementer
1
Bredde
550 mm
Transportlengde
0,87 m
Med plattform
Nei
Med hjul
Nei
Vekt
16 kg
Solid og kraftig teleskopstige med skråstilte gummisko, sklisikre trinn og smart trinnlås funksjon. Prime line har et helt unikt trekantet design som gjør den mer solid og kompakt, og den tar liten plass sammenlagt. Prime er utstyrt med en sikker trinnlåsfunksjon som gjør at man låse hvert trinn på den høyden man ønsker. Trinnene er 8 cm dype, riflede og skråstilte som gjør at dem er sikker å stå på. Stigen er også utstyrt med en toppstøtte med gummikloss for bedre anlegg mot vegg. De skråstilte gummiføttene gir et ekstra sikkert feste mot underlaget. 3,5 meter og 4,1 meter kommer med stabilisatorer.