Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Grove-Knutsen & CO - STIGE TELESKOP PRIME 4,1M 80MM - 91583

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - STIGE TELESKOP PRIME 4,1M 80MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Uttrekkbar stige

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 0...94 m

  • Antall trinn - 13

  • Antall elementer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394483001443

Elnummer

8805999

Leverandørens varenummer

91583

Typebeskrivelse

8805999

Modell / utførelse:

Uttrekkbar stige

Materiale:

Aluminium

Lengde:

0...94 m

Antall trinn:

13

Antall elementer:

1

Bredde:

560 mm

Transportlengde:

0,94 m

Med plattform:

nei

Med hjul:

nei

Vekt:

18 kg

Solid og kraftig teleskopstige med skråstilte gummisko, sklisikre trinn og smart trinnlås funksjon. Prime line har et helt unikt trekantet design som gjør den mer solid og kompakt, og den tar liten plass sammenlagt. Prime er utstyrt med en sikker trinnlåsfunksjon som gjør at man låse hvert trinn på den høyden man ønsker. Trinnene er 8 cm dype, riflede og skråstilte som gjør at dem er sikker å stå på. Stigen er også utstyrt med en toppstøtte med gummikloss for bedre anlegg mot vegg. De skråstilte gummiføttene gir et ekstra sikkert feste mot underlaget. 3,5 meter og 4,1 meter kommer med stabilisatorer.