Grove-Knutsen & CO - STIGE TELESKOP VARIOMAX V 4X3 - 41934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Aluminium
Antall trinn - 12
Antall elementer - 1
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866419340
Elnummer
8805993
Leverandørens varenummer
41934
Typebeskrivelse
8805993
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Aluminium
Antall trinn:
12
Antall elementer:
1
Bredde:
500 mm
Transportlengde:
1 m
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
9 kg


