Grove-Knutsen & CO - STIGE TELESKOP VARIOMAX V 4X5 - 41384
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Aluminium
Lengde - 1...58 m
Antall trinn - 20
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866413843
Elnummer
8805991
Leverandørens varenummer
41384
Typebeskrivelse
8805991
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1...58 m
Antall trinn:
20
Antall elementer:
1
Bredde:
710 mm
Transportlengde:
1,58 m
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
18 kg


