Grove-Knutsen & CO - TRAPP 2 TR. SIKKERHETSTRAPP Z500 - 41490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 0,44 m
Antall trinn - 2
Vekt - 4,7 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866414901
Elnummer
8818142
Leverandørens varenummer
41490
Typebeskrivelse
8818142
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
0,44 m
Antall trinn:
2
Vekt:
4,7 kg
Todelt:
nei
Sammenleggbare:
Ja
Meget smart og lett trapp i aluminium med slak vinkel og utstyrt med store dype og sklisikre trinn som gjør den komfortabel, stabil og sikker å jobbe fra. Trappen tar liten plass, og er lett å oppbevare