Grove-Knutsen & CO - TRAPP 3 TR. ØKOPROFF RC XL Z500 - 40233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 0,66 m
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866402335
Elnummer
8800983
Leverandørens varenummer
40233
Typebeskrivelse
8800983
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
0,66 m
Todelt:
nei
Zarges Økoproff XL-trapp RC er en ekstra solid trappestige for utebruk med stor brede og stabilitet. Den er utstyrt med perforerte og 8,5 cm dype anti-skli trinn, solid bøyle til å lene seg mot, 30x60 cm stor plattform og avstiverstag. Økoproff XL-trapp har kraftige vanger, med en 7-punkts forbindelse. 3-5 trinn er godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 2).
ProduktbladPDF


