Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Grove-Knutsen & CO - TRAPP 4 TRINN Z600 G421 XL - 441422

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - TRAPP 4 TRINN Z600 G421 XL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Dobbeltrinn - nei

  • Stående høyde - 1 m

  • Todelt - nei

  • Med plattform - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866076024

Elnummer

8801276

Leverandørens varenummer

441422

Typebeskrivelse

8801276

Materiale:

Aluminium

Dobbeltrinn:

nei

Stående høyde:

1 m

Todelt:

nei

Med plattform:

Ja

Comfortstep S er montørens favoritt! Stabil profftrapp (tidligere G421 XL) i svertefri aluminium med ekstra høy komfort. Utstyrt med polstrede trinnkanter som er mer behagelig å lene seg mot. Trappen har stor bredde for høy stabilitet og stor rekkevidde. Utstyrt med dype sklisikre trinn, stor plattform, avstiverstag, verktøybrett og ekstra støttetrinn bak. God avstand mellom plattform og verktøybrett. 3-5 trinn er godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 2).