Grove-Knutsen & CO - TRAPP 5 TR. ØKOPROFF ZARGES Z500 - 40335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 1,9 m
Antall trinn - 5
Vekt - 8 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Økoproff
EAN/GTIN
4003866403356
Elnummer
8800987
Leverandørens varenummer
40335
Typebeskrivelse
8800987
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
1,9 m
Antall trinn:
5
Vekt:
8 kg
Todelt:
nei
Med plattform:
Ja
Meget solid trappestige som egner seg godt til industri og anlegg. Kraftig trinnvange forbindelse. 45 trinn er godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 2).
ProduktbladPDF


