Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Grove-Knutsen & CO - TRAPP 5 TRINN Z600 G421 XL - 441423

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - TRAPP 5 TRINN Z600 G421 XL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Dobbeltrinn - nei

  • Stående høyde - 2,06 m

  • Antall trinn - 5

  • Todelt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866076031

Elnummer

8801277

Leverandørens varenummer

441423

Typebeskrivelse

8801277

Materiale:

Aluminium

Dobbeltrinn:

nei

Stående høyde:

2,06 m

Antall trinn:

5

Todelt:

nei

Comfortstep S er montørens favoritt! Stabil profftrapp (tidligere G421 XL) i svertefri aluminium med ekstra høy komfort. Utstyrt med polstrede trinnkanter som er mer behagelig å lene seg mot. Trappen har stor bredde for høy stabilitet og stor rekkevidde. Utstyrt med dype sklisikre trinn, stor plattform, avstiverstag, verktøybrett og ekstra støttetrinn bak. God avstand mellom plattform og verktøybrett. 3-5 trinn er godkjent etter merkingen Bra Arbeidsmiljøvalg (nivå 2).