Grove-Knutsen & CO - TRIPOD FOR 1 STK W2, W4 OG W6 - 900311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Arbeidshøyde - 73...165 cm
Justerbar - Ja
Vekt - 2,6 kg
Maks belastning - 2,5 kg
Transportlengde - 75 cm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049908116
Elnummer
8805988
Leverandørens varenummer
900311
Typebeskrivelse
8805988
Arbeidshøyde:
73...165 cm
Justerbar:
Ja
Vekt:
2,6 kg
Maks belastning:
2,5 kg
Transportlengde:
75 cm
Materiale:
Stål
Justerbar midtstolpe:
Ja
Stativhode:
Andre
Låsemetode stativben:
Andre


