Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Grove-Knutsen & CO - VANGEFORLENGER TVERRFOT 58X25 - 41987

KopierKopier
Grove-Knutsen & CO - VANGEFORLENGER TVERRFOT 58X25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Forlengingsstykke

  • Materiale - Aluminium

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003866419876

Elnummer

8800127

Leverandørens varenummer

41987

Typebeskrivelse

8800127

Type tilbehør/reservedel:

Forlengingsstykke

Materiale:

Aluminium

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Forlengerben med trinnløs regulering opptil 375 mm til stiger med stabilisator med vangeprofil 58x25 mm
Passer til firkantrør 58x25. Produsert i aluminium og krever ingen verkøty for montering!
Et praktisk tilleggsutstyr til din Zarges stige som gjør det enklere å plassere stigen i terrenget eller i områder med nivåforskjeller