Grove-Knutsen & CO - VERKTØYBAG TOOL TROLLEY PRO - 760232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trilleveske
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 2
Høyde - 445 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439760232
Elnummer
8800178
Leverandørens varenummer
760232
Typebeskrivelse
8800178
Modell / utførelse:
Trilleveske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
2
Høyde:
445 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
520 mm
Dybde:
310 mm


