Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Gycom - 10864, 16A2P+E 230V - 77478

Gycom
KopierKopier
Gycom - 10864, 16A2P+E 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Hus/kapsling for plug

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Topp

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394035725

Elnummer

1503390

Leverandørens varenummer

77478

Typebeskrivelse

APPARATINNTAK INDUSTRI

Type kapsling:

Hus/kapsling for plug

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Topp

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

43 mm

Høyde:

52 mm

Dybde:

60 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Materiale i adapterplate:

Aluminium

Antall kabellinnganger:

0

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Apparatinntak 1 fas +jord 16A 230V IP68 grå med lokk med klemmer med skrutilkobling min 2,5mm2 max 10,0mm2 nippel M20