Utgått

Gycom - AMPROBE ACD-14 TRMS PLUS CLAM - 66327

Gycom
KopierKopier
Gycom - AMPROBE ACD-14 TRMS PLUS CLAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde AC - 0...600 A

  • Strømtype - AC

  • Tangåpning - 25 mm

  • Indikering - Digital

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969436090

Elnummer

8090815

Leverandørens varenummer

66327

Typebeskrivelse

Strømtang fra Amprobe

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde AC:

0...600 A

Strømtype:

AC

Tangåpning:

25 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Virkelig RMS-måling:

Ja

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Multimeterstrømtang sann rms 400 A