Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Gylling teknikk - 19591200 BST 2.4V 1.2AH NiMh - 510084

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - 19591200 BST 2.4V 1.2AH NiMh

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 2,4 V

  • Kapasitet - 1200 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7096485912009

Elnummer

6644814

Leverandørens varenummer

510084

Typebeskrivelse

6644814

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

2,4 V

Kapasitet:

1200 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

2

Modell / utførelse:

Nikkel-metall-hybrid

Lengde:

29 mm

Høyde inkl. poler:

50 mm

Bredde:

14,5 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...70 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

50 g

Nødlysbatteri med høytemperatur celler på 2,4 volt 1,2 amperetimer