Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Gylling teknikk - 19596036 BST 3.6V 2.1Ah NiMh - 510008

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - 19596036 BST 3.6V 2.1Ah NiMh

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 3,6 V

  • Kapasitet - 2100 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7096481951088

Elnummer

6644823

Leverandørens varenummer

510008

Typebeskrivelse

6644823

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

3,6 V

Kapasitet:

2100 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

3

Modell / utførelse:

Nikkel-metall-hybrid

Lengde:

33 mm

Høyde inkl. poler:

52 mm

Bredde:

33 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...70 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

120 g

19596036 BST 3.6V 2.1Ah NiMh er en oppladbar nikkel-metallhydrid batteripakke for nødlys- og rømningslysanlegg med nominell spenning på 3.6 V og kapasitet på 2.1 Ah. Batteriet består av 3 seriekoblede 1,2 V celler som gir stabil backup-kraft ved strømbrudd, og er designet for kontinuerlig standby-lading og gjentatte lade/utladningssykluser. Den robuste NiMh-teknologien gir god driftssikkerhet og temperaturtoleranse, og batteripakken leveres med ferdig 13 cm tilkoblingsledning for enkel integrasjon i kompatible nødlysarmaturer.