Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Gylling teknikk - 19596124 ART 2.4V 2.0Ah NiMh - 8014356

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - 19596124 ART 2.4V 2.0Ah NiMh

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 2,4 V

  • Kapasitet - 2000 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7096488061070

Elnummer

6644857

Leverandørens varenummer

8014356

Typebeskrivelse

6644857

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

2,4 V

Kapasitet:

2000 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

2

Modell / utførelse:

Nikkel-metall-hybrid

Lengde:

44,5 mm

Høyde inkl. poler:

46 mm

Bredde:

23 mm

Batteripakke:

Ja

Omgivelsestemperatur:

0...70 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

104 g

Nødlysbatteri i rekke på 2,4 volt 2.0 amperetimer med 10cm ledning og plugg