Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Gylling teknikk - 19596413 BST 4.8V 1.6Ah NiCd - 510032

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - 19596413 BST 4.8V 1.6Ah NiCd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 4,8 V

  • Kapasitet - 1600 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7096486419132

Elnummer

6644825

Leverandørens varenummer

510032

Typebeskrivelse

6644825

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

4,8 V

Kapasitet:

1600 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

4

Modell / utførelse:

Nikkel-cadmium

Lengde:

178 mm

Diameter:

23 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...70 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

180 g

Nødlysbatteri i stav med endestykker og høytemp NiMH celler på 4,8 volt 1,5 amperetimer med 14cm ledning fra pluss og plugg