Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Gylling teknikk - 19596501 BST EX 8.4V 4.0AH Ni - 510013

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - 19596501 BST EX 8.4V 4.0AH Ni

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 8,4 V

  • Kapasitet - 4000 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7096481965016

Elnummer

6644830

Leverandørens varenummer

510013

Typebeskrivelse

6644830

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

8,4 V

Kapasitet:

4000 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

7

Modell / utførelse:

Nikkel-cadmium

Lengde:

421 mm

Diameter:

33 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

Ja

Plastkapsling:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...70 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

800 g

19596501 BST EX 8.4V 4.0Ah NiCd er en oppladbar nickel-kadmium batteripakke for nødlys- og rømningslysanlegg med nominell spenning på 8.4 V og kapasitet på 4.0 Ah. Batteriet består av 7 seriekoblede 1,2 V celler som gir stabil backup-kraft ved strømbrudd, og er designet for kontinuerlig standby-lading og gjentatte lade/utladningssykluser. Den robuste NiCd-teknologien gir god driftssikkerhet og temperaturtoleranse, og batteripakken leveres med 50 cm tilkoblingsledning for enkel integrasjon i kompatible nødlysarmaturer. Egnet for EX-applikasjoner.