Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Gylling teknikk - 25001 BST 2.4V 4.0AH NiCd - 510085

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - 25001 BST 2.4V 4.0AH NiCd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 2,4 V

  • Kapasitet - 4000 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7096482500117

Elnummer

6644806

Leverandørens varenummer

510085

Typebeskrivelse

6644806

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

2,4 V

Kapasitet:

4000 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

2

Modell / utførelse:

Nikkel-cadmium

Lengde:

118 mm

Diameter:

32,6 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...70 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

235 g

25001 BST 2.4V 4.0AH NiCd er en oppladbar nickel-kadmium batteripakke for nødlys- og rømningslysanlegg med nominell spenning på 2.4 V og kapasitet på 4.0AH Ah. Batteriet består av 2 seriekoblede 1,2 V celler som gir stabil backup-kraft ved strømbrudd, og er designet for kontinuerlig standby-lading og gjentatte lade/utladningssykluser. Den robuste NiCd-teknologien gir god driftssikkerhet og temperaturtoleranse, og batteripakken leveres med 30 cm tilkoblingsledning for enkel integrasjon i kompatible nødlysarmaturer.