Gylling teknikk - BMP21-MAGNET. Magnet for montering på BMP21, håndholdt skriver, BRADY - 110891

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - BMP21-MAGNET. Magnet for montering på BMP21, håndholdt skriver, BRADY

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

BMP21

EAN/GTIN

662820899617

Elnummer

1806532

Leverandørens varenummer

110891

Typebeskrivelse

1806532

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

BMP™21 Bærbar skriver er en “allround” skriver til data, telekom, elektro, og generell industrielt bruk. Med materialer som etiketter og konsum. beregnet for industrielle formål, med høy produktkvalitet og slitestyrke. BMP™21 skriver raskt og enkelt ut klare og tydelige varige sluttprodukter, som tåler ekstreme temperaturer og slitasjerike omgivelser. Skriveren benytter chip-teknologi for å forenkle bruken av forskjellig materiale. Material størrleser fra 5,98mm - 19,05mm. (Wraparound laminat kabelmerke m. Blank Overlaminering 19,05mm - 38,1mm)