Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Gylling teknikk - BMP61-QWERTY-EU - 146230

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - BMP61-QWERTY-EU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tekstlinjer - 1...10

  • Modell / utførelse - Elektronisk etikettskriver

  • Utskriftsoppløsning - 300 DPI

  • Skriveprosess - Termotrykk

  • Innmatingsmetode - QWERTY

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

00754473551049

Elnummer

1801925

Leverandørens varenummer

146230

Typebeskrivelse

Brady Printer BMP61

Antall tekstlinjer:

1...10

Modell / utførelse:

Elektronisk etikettskriver

Utskriftsoppløsning:

300 DPI

Skriveprosess:

Termotrykk

Innmatingsmetode:

QWERTY

Maks. Bredde på etiketten:

50,8 mm

Grensesnitt eksternt:

Ja

Gjentakelse av tekst:

Ja

Sifre i displayet:

100

Egnet for metalltape:

nei

Etikettskriveren BMP61 er en robust, bærbar skriver som kan brukes til å lage utstansede eller sammenhengende etiketter fra 6,4mm opptil 50,8 mm brede – hvor som helst, når som helst! Enten det gjelder hele ukens arbeidsoppgaver eller en enkeltjobb er BMP61-skriveren den eneste enheten du trenger for alle merkejobber – alt fra ledningsmerking og generelle ID-er til flerbruksetiketter for koblingspaneler, terminalblokker og mer.
Stor lettlest LCD-skjerm med bakgrunnslys, QWERTY-tastatur, grafikkbibliotek, hurtigtaster og menyfunksjoner gir økt effektivitet. Smart celleteknologi konfigurerer automatisk etikettformatet – krever ingen kalibrering