Gylling teknikk - DOMO S PLUGG-IN UR UKE M/J - 407016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type stikkontakt - Jordpinne i jordet stikkontakt
Klokketype - Ukeur
Korteste koblingstid - 105 min
Monteringsmetode - Overgang med stikkontakt
Matespenningsområde - 230...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8426709002114
Elnummer
1476400
Leverandørens varenummer
407016
Typebeskrivelse
Koblingsur
Type stikkontakt:
Jordpinne i jordet stikkontakt
Klokketype:
Ukeur
Korteste koblingstid:
105 min
Monteringsmetode:
Overgang med stikkontakt
Matespenningsområde:
230...0 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Modell / utførelse:
Analog
Nominell brytestrøm ved 230 V AC:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


