Gylling teknikk - Gul sikkerhetslås i nylon med stålwire med lengde 175mm og diameter 1,5mm. Ulike nøkler - 310111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Plomberbar - Ja
Frakoblingsblokkering - Ja
Tilkoblingsblokkering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048963101115
Elnummer
1602118
Leverandørens varenummer
310111
Typebeskrivelse
1602118
Plomberbar:
Ja
Frakoblingsblokkering:
Ja
Tilkoblingsblokkering:
Ja
Gul sikkerhetslås i nylon. Ulike nøkler og wiresjakkel i rustfritt stål med aluminiumsender. Wirelengde på 175 mm og diameter 1,5 mm.
ProduktbladPDF


