Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Gylling teknikk - HAZE HZB12-28 12V 28AH M5 INS - 7512028

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - HAZE HZB12-28 12V 28AH M5 INS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 12 V

  • Kapasitet - 28000 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7048967512023

Elnummer

6645030

Leverandørens varenummer

7512028

Typebeskrivelse

6645030

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

12 V

Kapasitet:

28000 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

6

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

166 mm

Høyde inkl. poler:

175 mm

Bredde:

125 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Omgivelsestemperatur:

-20...50 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

9000 g

Haze HZB batteriene er bygget for standby bruk som Alarm, UPS og backup generelt. Det vil si at batteriet kan stå på kontinuerlig lading. HZB serien tilfredsstiller kravene i de internasjonale IEC 896- 2, DIN 43534, BS 6290 Pt4 og Eurobat standardene. Designet levetid er 12 år. HZB batteriene leveres fra 18Ah 12Volt til 2Volt 3850Ah. I tillegg leveres HZB som front terminerte batterier.

Gylling teknikk

Et Gylling teknikk-produkt

Oppdag Gylling teknikk-serien