Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Gylling teknikk - Hvit sikkerhetslås i nylon med stålwire med lengde 175mm og diameter 3,2mm. Like nøkler KACW01 - 310110

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - Hvit sikkerhetslås i nylon med stålwire med lengde 175mm og diameter 3,2mm. Like nøkler KACW01

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Plomberbar - Ja

  • Frakoblingsblokkering - nei

  • Tilkoblingsblokkering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7048963101108

Elnummer

1603849

Leverandørens varenummer

310110

Typebeskrivelse

1603849

Plomberbar:

Ja

Frakoblingsblokkering:

nei

Tilkoblingsblokkering:

Ja

Hvit sikkerhetslås i nylon. Like nøkler KACW01 og wiresjakkel i rustfritt stål med aluminiumsender. Wirelengde på 175 mm og diameter 3,2 mm. Når låsen er åpen, kan ikke nøkkelen fjernes.