Gylling teknikk - KABELMERKER MERKEFELT 43X25MM - 139744
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Hvit
Båndfarge - Svart
Båndlengde - 6,4 m
Båndbredde - 6,35 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
754473930554
Elnummer
1801907
Leverandørens varenummer
139744
Typebeskrivelse
1801907
Tekstfarge:
Hvit
Båndfarge:
Svart
Båndlengde:
6,4 m
Båndbredde:
6,35 mm
Varmebestandig:
Ja
BMP™21 - Kontinuerlig tape - B595 Industriell vinyl. Farget material med høy kvalitet. Temperaturområde fra -40 til +70. Beregnet for merking i miljø med mekanisk slitasje og smuss. Passer ypperlig til all merking, enten det er uten -eller innendørs (rør, verktøy, instrumenter, komponenter). God UV- og kjemikaliemotstand.
ProduktbladPDF


