Gylling teknikk - Lockout hengelås ikke ledende like nøkler. Gul - 3098561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Plomberbar - Ja
Frakoblingsblokkering - Ja
Tilkoblingsblokkering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048963098361
Elnummer
1670529
Leverandørens varenummer
3098561
Typebeskrivelse
1670529
Plomberbar:
Ja
Frakoblingsblokkering:
Ja
Tilkoblingsblokkering:
Ja
Gul 38 mm sikkerhetslås i nylon. Like nøkler TFA500 og ikke-ledende sjakkel av nylon som tåler temperaturer fra -20 til +120 ℃. Sjakkeldiameter 6 mm. Når låsen er åpen, kan ikke nøkkelen fjernes.
ProduktbladPDF


