Gylling teknikk - LOCKOUT TAG: ARBEID PÅGÅR GUL/SORT Kan skrives på. 10stk i pakke med strips
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048963098514
Elnummer
1670557
Leverandørens varenummer
309851
Typebeskrivelse
Lockout Tag Gylling Gul/Sort
Materiale
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol
Ja
Med advarsel/informasjonstekst
Ja
Farge
Gul
Monteringsmetode
Andre
Form
Rektangulær
Modell / utførelse
Andre
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
UV-bestandig
Ja
Vannfast
Ja
Symbol
Andre
Språk på avtrykk
Norsk
Bredde
75 mm
Høyde
160 mm
Tykkelse
0,2 mm
Type feste
Andre
Med montasjemateriell
Nei
Sammenleggbar
Nei
Fluorescerende
Nei
Etterlysende
Nei
Fleksible Lockout tags på Norsk, i polyester, motstandsdyktig mot vann, olje og ekstreme temperaturer. Trykk på begge sider og plass for utfylling av navn og telefonnr til ansvarlig operatør.