Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Gylling teknikk - M21-250-414 (3.5m) - 151514

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - M21-250-414 (3.5m)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 3,05 m

  • Båndbredde - 6,35 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0754473638962

Elnummer

1801922

Leverandørens varenummer

151514

Typebeskrivelse

1801922

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

3,05 m

Båndbredde:

6,35 mm

Varmebestandig:

Ja

BradyGrip™ - borrelås etikett til BMP 21 er en enestående løsning som gjør det mulig å enkelt
trykke opp identifikasjon og merke kabelbunter. Baksiden har godt grep og gjør det lett å endre merkingens
plassering eller fjerne den, noe som sparer kostnader. Bare trykk opp og plasser, så lett er det..