Gylling teknikk - M21-250-595-YL (6.4m) - 139745
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Gul
Båndlengde - 6,4 m
Båndbredde - 6,35 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0754473930561
Elnummer
1801908
Leverandørens varenummer
139745
Typebeskrivelse
1801908
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Gul
Båndlengde:
6,4 m
Båndbredde:
6,35 mm
Varmebestandig:
Ja
UV-bestandig:
Ja
BMP™21 - Kontinuerlig tape - B595 Industriell vinyl. Farget material med høy kvalitet. Temperaturområde fra -40 til +70. Beregnet for merking i miljø med mekanisk slitasje og smuss. Passer ypperlig til all merking, enten det er uten -eller innendørs (rør, verktøy, instrumenter, komponenter). God UV- og kjemikaliemotstand.
ProduktbladPDF