Gylling teknikk - M21-375-430 Sort på klar poly - 110899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndlengde - 6,4 m
Båndbredde - 9,53 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0662820899693
Elnummer
1801915
Leverandørens varenummer
110899
Typebeskrivelse
1801915
Tekstfarge:
Svart
Båndlengde:
6,4 m
Båndbredde:
9,53 mm
Varmebestandig:
Ja
BMP™21 - Kontinuerlig tape - B430 klar polyester. Temperaturområde fra -40 til +100. Passer til komponent, instrument og racks og i områder med varme, kulde, smuss og olje etc.
ProduktbladPDF


